Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KTR ROTEX GS 75 ST-H, Spannringnabe Stahl 6.0 Ø55G7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KTR ROTEX GS 75 ST-H, Spannringnabe Stahl 6.0 Ø55G7
KTR ROTEX GS 75 ST-H, Spannringnabe Stahl 6.0 Ø55G7
KTR ROTEX GS 75 ST-H, Spannringnabe Stahl 6.0 Ø55G7
Artikel-Nr.:
     1955-2000344912
Hersteller:
     KTR Kupplungstechnik
Herst.-Nr.:
     550755055580
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klauenkupplung elastisch
klauenkupplung elastisch ktr rotex
klauenkupplung elastisch
klauenkupplung elastisch ktr
KTR ROTEX GS 75 ST-H, Spannringnabe Stahl 6.0 Ø55G7 drehelastische Kupplung für drehschwingungsdämpfende Kraftübertragung Axial steckbar, einfache Montage, wartungsfrei Standard-Zahnkränze aus hochtemperaturbeständigem T-PUR® T-PUR Einsatzbereich von -50° C bis +120 °C, Temperaturspitzen bis +150° C Profilverzahnungen nach DIN und SAE Zoll und KegelbohrungenROTEX® drehelastische Kupplungen zeichnen sich durch kleine Baumaße, geringe Gewichte und niedrige Schwungmomente bei hoher Drehmomentübertragung aus. Durch die präzise, allseitige Bearbeitung wird die Laufeigenschaft positiv beeinflusst und die Lebensdauer der Kupplung erheblich erhöht. Sie geben Gewähr für eine drehschwingungsdämpfende Kraftübertragung und nehmen Stöße auf, die von ungleichmäßig arbeitenden Kraftmaschinen ausgehen.ROTEX® drehelastische Kupplungen werden ab Werk mit dem neuartigen, hochtemperaturbeständigen Zahnkranzmaterial T-PUR® ausgeliefert, welches in drei Härtegraden verfügbar ist.
Weitere Informationen:
eClassID:
23-03-11-07
HerstellerNr:
550755055580
Werksnummer:
550755055580
Gewicht netto Kg:
2,920000
Gewicht brutto Kg:
2,920000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 337,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,10*
€ 489,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,33*
€ 472,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,29*
€ 456,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,46*
€ 443,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,54*
€ 401,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.