Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KTR ROTEX GS 14 AL-H Klemmnabe C 2.8 Ø14H7 o. Nut > geschlitzte Klemmschraube M3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KTR ROTEX GS 14 AL-H Klemmnabe C 2.8 Ø14H7 o. Nut > geschlitzte Klemmschraube M3
KTR ROTEX GS 14 AL-H Klemmnabe C 2.8 Ø14H7 o. Nut > geschlitzte Klemmschraube M3
KTR ROTEX GS 14 AL-H Klemmnabe C 2.8 Ø14H7 o. Nut > geschlitzte Klemmschraube M3
Artikel-Nr.:
     1955-2000344432
Hersteller:
     KTR Kupplungstechnik
Herst.-Nr.:
     550147161455
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klauenkupplung elastisch
Klemmschraube
klauenkupplung elastisch ktr rotex
klauenkupplung elastisch
KTR ROTEX GS 14 AL-H Klemmnabe C 2.8 Ø14H7 o. Nut > geschlitzte Klemmschraube M3 drehelastische Kupplung für drehschwingungsdämpfende Kraftübertragung Axial steckbar, einfache Montage, wartungsfrei Standard-Zahnkränze aus hochtemperaturbeständigem T-PUR® T-PUR Einsatzbereich von -50° C bis +120 °C, Temperaturspitzen bis +150° C Profilverzahnungen nach DIN und SAE Zoll und KegelbohrungenROTEX® drehelastische Kupplungen zeichnen sich durch kleine Baumaße, geringe Gewichte und niedrige Schwungmomente bei hoher Drehmomentübertragung aus. Durch die präzise, allseitige Bearbeitung wird die Laufeigenschaft positiv beeinflusst und die Lebensdauer der Kupplung erheblich erhöht. Sie geben Gewähr für eine drehschwingungsdämpfende Kraftübertragung und nehmen Stöße auf, die von ungleichmäßig arbeitenden Kraftmaschinen ausgehen.ROTEX® drehelastische Kupplungen werden ab Werk mit dem neuartigen, hochtemperaturbeständigen Zahnkranzmaterial T-PUR® ausgeliefert, welches in drei Härtegraden verfügbar ist.
Weitere Informationen:
eClassID:
23-03-11-07
HerstellerNr:
550147161455
Werksnummer:
550147161455
Länge netto mm:
9,50
Gewicht netto Kg:
0,980000
Gewicht brutto Kg:
0,980000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Klemmnabe
Weitere Suchbegriffe: klauenkupplung elastisch ktr
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 10,53*
€ 14,79*
11 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 12,09*
€ 16,64*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.