Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KTR BOWEX G125 HE3/HE4 G125 Elastomer 70 Sh 16" > (Stahlanschlussflansch)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KTR BOWEX G125 HE3/HE4 G125 Elastomer 70 Sh 16" > (Stahlanschlussflansch)
KTR BOWEX G125 HE3/HE4 G125 Elastomer 70 Sh 16" > (Stahlanschlussflansch)
KTR BOWEX G125 HE3/HE4 G125 Elastomer 70 Sh 16" > (Stahlanschlussflansch)
Artikel-Nr.:
     1955-2000343124
Hersteller:
     KTR Kupplungstechnik
Herst.-Nr.:
     11250755177
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bogenzahnkupplungen
Zahnkupplungen
KTR BOWEX G125, G125 HE-ELASTOMERTEIL 70 SHORE 16
Weitere Informationen:
eClassID:
23-03-11-07
HerstellerNr:
11250755177
Werksnummer:
11250755177
Länge netto mm:
95,00
Gewicht netto Kg:
16,830000
Gewicht brutto Kg:
16,830000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 693,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 801,11*
€ 953,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 774,27*
€ 921,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 737,09*
€ 877,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 722,89*
€ 860,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 693,27*
€ 824,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.