Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KTR BOWEX 42 SINT, P500202 KLEMMNABE 25X1,25X18X7H DIN5480 Zahnkupplung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KTR BOWEX 42 SINT, P500202 KLEMMNABE 25X1,25X18X7H DIN5480 Zahnkupplung
KTR BOWEX 42 SINT, P500202 KLEMMNABE 25X1,25X18X7H DIN5480 Zahnkupplung
KTR BOWEX 42 SINT, P500202 KLEMMNABE 25X1,25X18X7H DIN5480 Zahnkupplung
Artikel-Nr.:
     1955-2000342905
Hersteller:
     KTR Kupplungstechnik
Herst.-Nr.:
     10422040701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bogenzahnkupplungen
Zahnkupplungen
KTR BOWEX 42 SINT, P500202 KLEMMNABE 25X1,25X18X7H DIN5480 Zahnkupplung Kunststoff/Stahl-Kombination Ausgleich von Wellen-Fluchtungsfehler: axial, radial, winkelig Axial steckbar, einfache Montage Einsatzbereich von -25° C bis +100° C Drehmomente von 5 bis 2.500 NmBoWex®-Bogenzahn-Kupplungen® sind flexible Wellenverbindungen für eine formschlüssige Drehmomentübertragung und besonders geeignet für den Ausgleich axialer, radialer und winkeliger Wellenverlagerungen.Nach der Wirkungsweise des bekannten Bogenzahnprinzips werden bei Winkel- und Radialverlagerungen Kantenpressungen in der Verzahnung vermieden, so dass BoWex®-Kupplungen nahezu verschleißfrei im Einsatz sind.
Weitere Informationen:
eClassID:
23-03-11-07
HerstellerNr:
10422040701
Werksnummer:
10422040701
Gewicht netto Kg:
0,840000
Gewicht brutto Kg:
0,840000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Klemmnabe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,96*
€ 107,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,53*
€ 105,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,96*
€ 102,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,83*
€ 93,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,12*
€ 82,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.