Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE AA 326 250ML EN/DE 88481 No-Mix-Strukturklebstoff für Magnetklebungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOCTITE AA 326 250ML EN/DE 88481 No-Mix-Strukturklebstoff für Magnetklebungen
LOCTITE AA 326 250ML EN/DE 88481 No-Mix-Strukturklebstoff für Magnetklebungen
LOCTITE AA 326 250ML EN/DE 88481 No-Mix-Strukturklebstoff für Magnetklebungen
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955-2000339687
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     88481
EAN/GTIN:
     5010266326719
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Komponentenkleber
Komponentenklebstoff
Konstruktionskleber
LOCTITE AA 326 ist ein gelb bis bernsteinfarbener, mittelviskoser (thixotroper) No-Mix-Strukturklebstoff für Magnetklebungen, der mit LOCTITE SF 7649 aktiviert wird. Er erzielt gute Haftung auf verschiedenen Ferrit-Typen, erreicht in 3 Minuten Handfestigkeit und hat eine Scherfestigkeit von 15 N/mm². Er kann bei Temperaturen bis +120 °C eingesetzt werden. LOCTITE SF 7649 zur Aktivierung erforderlich. • geeignet für Magnetklebungen• mittelviskos• gute Haftung auf verschiedenen Ferrit-Typen• temperaturbeständig bis +120 °C• handfest in 3 Minuten • Scherfestigkeit 15 N/mm²
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
88481
Werksnummer:
88481
Profil:
250 ml
Gewicht netto Kg:
0,313000
Gewicht brutto Kg:
0,313000
BildInfo:
Abbildung ähnlich

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 181,30*
€ 204,25*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 180,27*
€ 204,94*
Lager 1955
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 193,97*
€ 211,27*
1
Frei Haus
ab € 200,51*
€ 226,42*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 222,21*
€ 249,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 211,27*
€ 251,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 210,21*
€ 250,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 209,16*
€ 248,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,97*
€ 230,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2.112,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
608966
ab € 112,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.