Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

330326/250ML LOCTITE AA 326, Strukturklebstoff (Acrylat), 250ML Flasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
88481_LOCTITE_326_250ml.jpg
88481_LOCTITE_326_250ml.jpg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8670-330326/250ML
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     88481
EAN/GTIN:
     5010266326719
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Komponentenkleber
Komponentenklebstoff
Konstruktionskleber
Technische Eigenschaften: Verwendung: strukturelles Kleben Gebindeart: Flasche Gebindegröße: 250ml Verpackungseinheit: 10 Aktivator: LOCTITE SF 7649 Viskosität in mPa.s: 18000 Farbe: gelb bis bernsteinfarben Handfest nach: 3 Min. Scherfestigkeit (Baustahl) N/mm²: 15 Temperaturbeständig bis: 120 °C
Weitere Informationen:
Aktivator:
LOCTITE SF 7649
Farbe:
gelb bis bernsteinfarben
Gebindeart:
Flasche
Gebindegröße:
250ml
Handfest nach:
3 Min.
Scherfestigkeit (Baustahl) N/mm²:
15
Temperaturbeständig bis:
120 °C
Verpackungseinheit:
10
Verwendung:
strukturelles Kleben
Viskosität in mPa.s:
18000
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/…/waschen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Konstruktionsklebstoff, Strukturklebstoff, Dispersionsklebstoff, Wasserbasierender-Klebstoff, ponal konstruktionskleber, konstruktionskleber, konstruktionskleber 250ml, KONSTRUKTIONSKLEBSTOFF, KONSTRUKTIONSKLEBER, KONSTRUKTION, 326, 88481, 330326/250ML, 326/250ML
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 181,42*
€ 202,50*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 181,20*
€ 203,32*
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 194,26*
€ 207,81*
1
Frei Haus
ab € 199,95*
€ 224,58*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 220,84*
€ 246,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 202,50*
€ 240,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,25*
€ 235,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,23*
€ 231,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,42*
€ 215,89
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 607,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
608966
ab € 113,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.