Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE SI 5970 BK CR 50ML EN/DE 2051993 Silikondichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOCTITE SI 5970 BK CR 50ML EN/DE 2051993 Silikondichtung
LOCTITE SI 5970 BK CR 50ML EN/DE 2051993 Silikondichtung
Artikel-Nr.:
     1955-2000339203
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     2051993
EAN/GTIN:
     5010266323008
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Flächendichtung
LOCTITE SI 5970 ist eine Silikondichtung. Sie wird durch Luftfeuchtigkeit ausgehärtet und bildet eine dauerelastische Dichtung. Das Produkt wird hauptsächlich für flexible Flanschabdichtungen oder für entsprechend designte verwindungssteife Flanschverbindungen eingesetzt. Es ist ideal geeignet für Anwendungen mit starken Vibrationen und Biegebelastungen. Es ist nach nur 25 Min. berührungstrocken. Das Produkt kann für bearbeitete Flächen oder Gussflansche, Metall oder Kunststoff eingesetzt werden. Ihre Vorteile:• Zum Ersatz von Kork- und Papierdichtungen an Flanschen und gestanzten Blechteilen• Ideal für Anwendungen mit starken Vibrationen und Biegespannungen• Auch für Kunststoff- und lackierte Teile• Berührungstrocken nach 25 Min.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2051993
Werksnummer:
2051993
Profil:
10x50 ML Standard cartridge
Gewicht netto Kg:
0,125000
Länge brutto mm:
50,00
Breite brutto mm:
33,00
Höhe brutto mm:
161,00
Gewicht brutto Kg:
0,125000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 8,76*
€ 10,42*
Lager 1955
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 9,31*
€ 11,63*
1
€ 4,95*
ab € 8,71*
€ 11,91*
1
€ 3,19*
ab € 9,62*
€ 13,15*
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,83*
€ 13,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 116,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.