| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000338949 Herst.-Nr.: 234068 EAN/GTIN: 5010266493855 |
| | |
|
| | |
| LOCTITE 493 ist ein transparenter, farbloser Sofortklebstoff auf Methylbasis, der besonders zum Kleben von Metallen geeignet ist. Weitere geeignete Werkstoffe sind Kunststoffe, Gummi und Polyolefine (in Verbindung mit Primer LOCTITE SF 770 oder LOCTITE SF 7239). Dieser universell einsetzbare Klebstoff erreicht in 10 - 30 Sekunden Handfestigkeit. Das Produkt wird in 50g- und 500g-Gebinden geliefert. • besonders für Metalle geeignet• auch zum Kleben von Kunststoffen, Gummi und Polyolefinen• handfest in 10 - 30 Sek.• farblos und transparent Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 234068 | Werksnummer: | 234068 | Profil: | 500 g | Gewicht netto Kg: | 0,577000 | Gewicht brutto Kg: | 0,577000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, sekundenkleber loctite 500g, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff 500 g |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 281,74* | € 311,75* | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 282,61* | € 313,75* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 290,15* | € 322,12* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 321,59* | € 354,08* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 325,45* | € 359,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Gramm (ab € 0,56348* pro Gramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 1.247,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|