Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE Sofortklebstoff 493-500 G 49385


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1689-190493-500 G 49385
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     234068
EAN/GTIN:
     5010266493855
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff
Sofortklebstoff 493-500 G 49385 LOCTITE 493 ist ein transparenter, farbloser Sofortklebstoff auf Methylbasis, der besonders zum Kleben von Metallen geeignet ist. Weitere geeignete Werkstoffe sind Kunststoffe, Gummi und Polyolefine (in Verbindung mit Primer LOCTITESF 770 oder LOCTITESF 7239). Dieser universell einsetzbare Klebstoff erreicht in 10 - 30 Sekunden Handfestigkeit. Das Produkt wird in 50g- und 500g-Gebinden geliefert. , 493-500 G 49385, 234068, LOCTITE, Sofortklebstoff
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen.
Herstellerartikelgruppe:
Sofortklebstoff
Festigkeit:
12-25 N/mm² Zug
Farbe:
Farblos. transparent
Gebinde Inhalt:
500 g
Viskositaet der Mischung in mPa·s:
3 mPa·s
Temperatur von:
-55°C
Temperatur bis:
+80°C
Spaltvermoegen:
kleiner 0.1 mm
Gewinde:
500 g

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 280,63*
€ 314,06*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 282,20*
€ 315,46*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 290,47*
€ 323,87*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 321,89*
€ 356,01*
18 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 326,22*
€ 361,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,87*
€ 385,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,19*
€ 382,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,27*
€ 378,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,33*
€ 368,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,47*
€ 345,66
pro Stück
1 Stück enthält 500 Gramm (ab € 0,58094* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.