| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000338908 Herst.-Nr.: 231787 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| LOCTITE 4031 ist ein transparenter, farbloser, geruchs- und ausblüharmer Sofortklebstoff auf Alkoxyethylbasis, der besonders für Anwendungen geeignet, bei denen keine ausreichende Belüfung möglich ist. Zu den typischen Anwendungen für dieses Produkt gehört die Montage von medizinischen Einwegartikeln. Er klebt auch Kunststoff, Gummi und Metalle und ist nach ISO 10993 zertifiziert. • geruchsarm, für Anwendungen, bei denen das Auftreten von Dämpfen unbedingt vermieden werden sollte• ausblüharm für gutes optisches Erscheinungsbild• transparent und farblos• zum Kleben von Kunststoffen, Gummi und Metall• nach ISO 10993 zertifiziert Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 231787 | Werksnummer: | 231787 | Profil: | 10x20G Flasche | Gewicht netto Kg: | 0,038000 | Gewicht brutto Kg: | 0,038000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, blitzkleber pattex, cyanacrylat klebstoff |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 10 | | € 5,99* | ab € 23,56* | € 28,20* | | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 23,71* | € 30,55* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 23,83* | € 30,71* | | | | | 24 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 27,76* | € 32,60* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 26,15* | € 33,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 282,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|