Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE Sofortklebstoff, medical 4031-20 G 26084


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1904031-20 G 26084
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     231787
EAN/GTIN:
     0079340260849
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff
Sofortklebstoff, medical 4031-20 G 26084 LOCTITE 4031 ist ein transparenter, farbloser, geruchs- und ausblueharmer Sofortklebstoff auf Alkoxyethylbasis, der besonders fuer Anwendungen geeignet, bei denen keine ausreichende Beluefung moeglich ist. Zu den typischen Anwendungen fuer dieses Produkt gehoert die Montage von medizinischen Einwegartikeln. Er klebt auch Kunststoff, Gummi und Metalle und ist nach ISO 10993 zertifiziert. , 4031-20 G 26084, 231787, LOCTITE, Sofortklebstoff, medical
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Sofortklebstoff
Farbe:
Farblos. transparent
Gebinde Inhalt:
20 g
Viskositaet der Mischung in mPa·s:
1.200 mPa·s
Temperatur von:
-55°C
Temperatur bis:
+80°C
Spaltvermoegen:
kleiner 0.1 mm
Gewinde:
20 g
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 23,99*
€ 27,25*
1
€ 4,95*
ab € 23,599*
€ 30,189*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 23,71*
€ 30,31*
1 Tag
12
1
€ 4,90*
ab € 23,42*
€ 30,47*
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 27,82*
€ 31,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.