| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000338711 Herst.-Nr.: 1803365 EAN/GTIN: 5010266638300 |
| | |
|
| | |
| LOCTITE 638 wird zum Kleben von zylindrischen Fügeteilen besonders dann eingesetzt, wenn Klebespalte in der Größenordnung bis zu 0,25 mm auftreten können. Das Produkt härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus. Es kann nicht nur auf aktiven Metallen, sondern auch auf passiven Werkstoffen eingesetzt werden und erzielt robuste Aushärteleistungen. Das Produkt bietet hohe Temperaturbeständigkeit und gute Öltoleranz und toleriert somit geringe Verunreinigungen von Oberflächen. Ihre Vorteile:• Hohe Temperaturbeständigkeit• Toleriert geringe Verunreinigungen von Oberflächen, auch durch Industrieöle• Hohe Festigkeit auf allem Metallen, selbst auf passiven Werkstoffen (z.B. Edelstahl)• Ideal für Teile, die in Getrieben, an Motoren oder ähnlichen Anwendungen eingesetzt werden• P1 NSF Reg. Nr.: 123010• DVGW-Freigabe (EN 751-1): NG-5146AR0619• WRAS-Freigabe (BS 6920): 0511518 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1803365 | Werksnummer: | 1803365 | Profil: | 12x50 ML Flasche | Gewicht netto Kg: | 0,080000 | Gewicht brutto Kg: | 0,080000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | NSF |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loctite Fügeprodukte, Loctite Fügeverbindung, Loctite Schraubensicherung, Loctite Strukturkleber, Loctite Strukturklebstoff, Loctite Lichthärtende Klebstoffe, Loctite UV Glasklebstoff, Loctite UV Kleber, Loctite UV Klebstoff, Dichtungskleber, Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, fügeverbindung hochfest, dichtungskleber |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Flasche | € 7,90* | ab € 32,13* | € 40,75* | | | | | | | | 1 | | pro Flasche | € 3,19* | ab € 32,59* | € 41,41* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Flasche | € 4,95* | ab € 32,95* | € 41,78* | | | | | 20 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 37,93* | € 43,47* | | | | Lager 1955 | | | | 12 | | pro Flasche | Frei Haus | ab € 38,65* | € 48,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 50 Milliliter (ab € 0,773* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Flaschen | Mindestbestellmenge: 12 Flaschen ( entspricht € 577,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|