Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

638.0050 L, Loctite Fügeklebstoff bis 0,25 mm Spalt hochfest, 50 ml Flasche


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     260I-105280
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     1803365
EAN/GTIN:
     5010266006635
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
GHS 05
GHS05
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

638.0050 L, 1803365 (135518), Fügeklebstoff bis 0,25 mm Spalt hochfest, 50 ml Flasche Produkt 638 Alte IDH Nr. 135518 Spezielles Fügeprodukt mit sehr großem Spaltfüllvermögen. Zur Verklebung von Teilen, die in Getrieben, an Flaschenzügen oder ähnlichen Anwendungen eingesetzt werden. P1 NSF Reg. No.: 123010. WRC Approval 9909511, Fabrikat: Loctite
Weitere Informationen:
GEWICHT:
79 GRAMM
Farbe:
Grün
Gebindegröße:
50 ml / gr
Max. Klebespalt:
0,25 mm
Produktnummer:
638
UNSPSC:
31201610
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Gefahrensymbol 05, Loctite 638, Loctite Fügekleber, Loctite Fügeklebstoffe, Loctite Fügeprodukte, Loctite Fügeverbindung, Dichtungskleber, Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, ghs 05, FÜGEKLEBSTOFF, FÜGEKLEBESTOFFE, FÜGE, KLEBSTOFF, LOCTITE, Buchsenkleber, Lager-Buchsenkleber, Lagerbuchsenkleber, Metallkleber, 4270605090, 5010266638300, 1803365, 948109, 4270605091, 5010266006635, 1179688, 1760000675, 1450450, 1488517, 50ml, 50gr, 50g, 638
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
pro Flasche
€ 7,90*
ab € 34,74*
€ 40,52*
Lager 260
32
pro Flasche
€ 4,95*
ab € 35,85*
€ 41,97*
3 Tage
23
pro Flasche
€ 4,79*
ab € 36,14*
€ 42,34*
pro Flasche
€ 3,19*
ab € 36,20*
€ 42,42*
pro Flasche
€ 4,95*
ab € 38,01*
€ 44,78*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 41,97*
€ 49,94
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 41,70*
€ 49,62
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 39,30*
€ 46,77
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 37,73*
€ 44,90
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 35,85*
€ 42,66
pro Flasche
1 Flasche enthält 50 Milliliter (ab € 0,717* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
608966
ab € 112,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.