| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000338187 Herst.-Nr.: 1289914 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| LOCTITE AA F246 ist ein "No-Mix" 2K-Acrylat-Strukturklebstoff für schnelle Aushärtung bei Raumtemperatur. Dieses Produkt muss in Verbindung mit einem Initiator angewendet werden, meistens Initiator Nr. 5. Bei Verarbeitung mit Initiator Nr. 5 können Verbindungen kurzzeitig (d.h. weniger als 1 Minute) justiert werden, danach wird sehr schnell Handfestigkeit erreicht. Das Set F246 320ml wird mit einer 35ml -Flasche Initiator Nr. 5 geliefert. Technische Angaben zu diesen Produkten finden Sie auf den Seiten für LOCTITE AA F246 und LOCTITE INI 5. • sehr schnelle Aushärtung mit Initiator Nr.5 • hohe Festigkeit• ideal für Anwendungen, wo Beständigkeit gegen starke Stoßbeanspruchungen, Vibrationen, Spannungen und höhere Temperaturen gefordert wird Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1289914 | Werksnummer: | 1289914 | Gewicht netto Kg: | 0,355000 | Gewicht brutto Kg: | 0,355000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Konstruktionskleber, Konstruktionsklebstoff, Baustoffkleber, Montagekleber, Strukturklebstoff, ponal konstruktionskleber, konstruktionskleber |
| | |
| |