Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000329800 Herst.-Nr.: 105018 EAN/GTIN: 4007140005892 |
| |
|
| | |
| RUKO 105018 Hartmetall Lochs?ge Flachschnitt ? 18 mm Schnitttiefe: bis max. 10 mm, ? 18,0 mm - Die RUKO Hartmetall-Lochs?gen sind in Hand- und S?ulenbohrmaschinen einsetzbar. Bei S?ulenbohrmaschinen bitte nur manuellen Vorschub verwenden. Geeignet f?r hochchromlegierte St?hle wie V2A und V4A (bis 2,0 mm), Stahl und Stahlgu?, Bunt- und Leichtmetalle, Kunststoffe, armierte Gewebe, Gips- und Leichtbauplatten, Holzverarbeitung. Weitere Informationen: | | eClassID: | 21-18-01-03 | HerstellerNr: | 105018 | Werksnummer: | 105018 | Gewicht netto Kg: | 0,114000 | Gewicht brutto Kg: | 0,114000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 23,04* | € 31,44* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,07* | € 31,44* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,45* | € 38,03* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 29,35* | € 39,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|