| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000328831 Herst.-Nr.: 7222-B-XL-TVP-UO EAN/GTIN: 4012801283137 |
| |
|
| | |
| FAG 7222-B-XL-TVP-UO Schrägkugellager Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 7222-B-XL-TVP-UO | Werksnummer: | 961201227 | Gewicht netto Kg: | 4,440000 | Breite brutto mm: | 38,00 | Gewicht brutto Kg: | 4,440000 | Innendurchmesser mm: | 110,00 | Aussendurchmesser mm: | 200,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Schrägkugellager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 212,40* | € 230,10* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 211,54* | € 231,25* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 213,23* | € 231,25* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 212,78* | € 237,87* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 233,40* | € 260,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 233,40* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|