| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000327086 Herst.-Nr.: 3303-BD-XL-2HRS-TVH-C3 EAN/GTIN: 4012802482799 |
| |
|
| | |
| FAG 3303-BD-XL-2HRS-TVH-C3 Schrägkugellager Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 3303-BD-XL-2HRS-TVH-C3 | Werksnummer: | 961202998 | Gewicht netto Kg: | 0,176000 | Breite brutto mm: | 22,20 | Gewicht brutto Kg: | 0,176000 | Innendurchmesser mm: | 17,00 | Aussendurchmesser mm: | 47,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Schrägkugellager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 25,09* | € 33,66* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 24,18* | € 33,67* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 26,25* | € 35,21* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 27,5972* | € 36,9272* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 26,68* | € 37,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|