Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 6005-C-2HRS (-2RSR) RILLENKUGELLAGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 6005-C-2HRS (-2RSR) RILLENKUGELLAGER
FAG 6005-C-2HRS (-2RSR) RILLENKUGELLAGER
FAG 6005-C-2HRS (-2RSR) RILLENKUGELLAGER
Artikel-Nr.:
     1955-2000325362
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6005 -2RSR
EAN/GTIN:
     4054372546648
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag din 625
din 625
FAG 6005-C-2HRS (-2RSR) RILLENKUGELLAGER
Innen 25 mm
Außen 47 mm
Breite 12 mm
Gewicht 0,075 kg
EAN 4054372546648
Bohrung zylindrische Bohrung
Toleranzklasse Toleranzklasse P6 bzw. ABEC 3
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Material Standard-Wälzlagerstahl
Dichtung beidseitig schleifende Dichtung
Lagerluft normale Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Stromisolierung keine
Kugelreihen einreihiges Lager
Außenring ohne Flansch/Nut

FAG 6005-2RSR Rillenkugellager beidseitig Lippendichtung d 25mm D 47mm B 12mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6005 -2RSR
Werksnummer:
10188581
Länge netto mm:
0,05
Breite netto mm:
0,05
Höhe netto mm:
0,01
Gewicht netto Kg:
0,075000
Breite brutto mm:
12,00
Gewicht brutto Kg:
0,075000
Ursprungsland:
DE
Innendurchmesser mm:
25,00
Aussendurchmesser mm:
47,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.