| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000324789 Herst.-Nr.: IR32-37-30 EAN/GTIN: 4012802712124 |
| |
|
| | |
| INA IR32X37X30-XL Innenring, feinbearbeitet Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | IR32-37-30 | Werksnummer: | 932000538 | Gewicht netto Kg: | 0,062000 | Breite brutto mm: | 30,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,062000 | Ursprungsland: | DE | Innendurchmesser mm: | 32,00 | Aussendurchmesser mm: | 37,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | INNENRING |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 3 | | € 4,90* | ab € 6,09* | € 8,40* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,27* | € 10,05* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,46* | € 10,32* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 8,15* | € 11,29* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,14* | € 19,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|