| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000324499 Herst.-Nr.: RSRD20-160-L0 EAN/GTIN: 4012802789317 |
| |
|
| | |
| INA RSRD20-160-L0 Riemenspannrolle Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | RSRD20-160-L0 | Werksnummer: | 930100073 | Gewicht netto Kg: | 0,750000 | Breite brutto mm: | 17,50 | Gewicht brutto Kg: | 0,750000 | Innendurchmesser mm: | 20,00 | Aussendurchmesser mm: | 155,80 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 42 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 20,17* | € 28,02* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,29* | € 28,07* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 23,50* | € 31,58* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 23,92* | € 32,02* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 30,88* | € 40,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 23,50* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|