| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000321799 Herst.-Nr.: 205-KRR EAN/GTIN: 4012802783100 |
| |
|
| | |
| INA 205-XL-KRR Spannlager, mit zylindrischem Außenring Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 205-KRR | Werksnummer: | 930100013 | Gewicht netto Kg: | 0,158000 | Breite brutto mm: | 21,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,158000 | Ursprungsland: | DE | Innendurchmesser mm: | 25,00 | Aussendurchmesser mm: | 52,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | SPANNLAGER |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,58* | € 11,89* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 10,73* | € 14,80* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,1325* | € 16,7325* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,14* | € 17,23* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 12,85* | € 17,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 12,14* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|