Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

O-Ring OR 19,5X2 FPM (80A) (VITON)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
O-Ring OR 19,5X2 FPM (80A) (VITON)
O-Ring OR 19,5X2 FPM (80A) (VITON)
O-Ring OR 19,5X2 FPM (80A) (VITON)
Artikel-Nr.:
     1955-2000308134
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     OR 19,5X2 FPM (80A) (VITON)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring OR 19,5X2 FPM (80A) (VITON)
Weitere Informationen:
eClassID:
23-07-16-00
HerstellerNr:
OR 19,5X2 FPM (80A) (VITON)
Werksnummer:
OR 19,5X2 FPM (80A) (VITON)
Gewicht netto Kg:
0,001000
Gewicht brutto Kg:
0,001000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
O-RING
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,22*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.