Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

O-Ring OR 206X7 FPM (80A) (VITON)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
O-Ring OR 206X7 FPM (80A) (VITON)
O-Ring OR 206X7 FPM (80A) (VITON)
O-Ring OR 206X7 FPM (80A) (VITON)
Artikel-Nr.:
     1955-2000307206
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     OR 206X7 FPM (80A) (VITON)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring OR 206X7 FPM (80A) (VITON)
Weitere Informationen:
eClassID:
23-07-16-00
HerstellerNr:
OR 206X7 FPM (80A) (VITON)
Werksnummer:
OR 206X7 FPM (80A) (VITON)
Gewicht netto Kg:
0,001000
Gewicht brutto Kg:
0,001000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
O-RING
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.