Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

O-Ring OR 9X1 NBR (70A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
O-Ring OR 9X1 NBR (70A)
O-Ring OR 9X1 NBR (70A)
O-Ring OR 9X1 NBR (70A)
Artikel-Nr.:
     1955-2000304324
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     OR 9X1 NBR (70A)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring OR 9X1 NBR (70A)
Weitere Informationen:
eClassID:
23-07-16-00
HerstellerNr:
OR 9X1 NBR (70A)
Werksnummer:
OR 9X1 NBR (70A)
Gewicht netto Kg:
0,001000
Gewicht brutto Kg:
0,001000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
O-RING
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0508*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0831*
€ 0,0989
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0794*
€ 0,0945
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,076*
€ 0,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0677*
€ 0,0806
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0672*
€ 0,08
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0508*
€ 0,0605
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.