Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 6203 -2ZR Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 6203 -2ZR Rillenkugellager
FAG 6203 -2ZR Rillenkugellager
FAG 6203 -2ZR Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     1955-2000230863
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6203 -2ZR
EAN/GTIN:
     4012801057554
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag din 625
din 625
FAG 6203-2Z
Weitere Informationen:
eClassID:
23-05-08-01
HerstellerNr:
6203 -2ZR
Werksnummer:
10014722
Gewicht netto Kg:
0,065700
Breite brutto mm:
12,00
Gewicht brutto Kg:
0,065700
Ursprungsland:
DE
Innendurchmesser mm:
17,00
Aussendurchmesser mm:
40,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0050-6203-2Z
Produktart:
Rillenkugellager
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 1,62*
€ 2,45*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1,64*
€ 2,48*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.