| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000098899 Herst.-Nr.: Hitachi EAN/GTIN: 4966376293285 |
| |
|
| | |
| Hikoki C8FSHEUAZ Paneelsäge 216mm 1090W, 65mm Schnitttiefe, Laser, Schlitten 1 Staubbeutel, 1 Schlüssel, 1 Klemme, 1 Werkstückeinspannung, 1 HM-Sägeblatt 65mm Schnitttiefe,Laser, Schlitten, Leistungsaufnahme 1050 W Leerlaufdrehzahl 5500 min-1 Sägeblatt Ø 216 mm Sägeblattbohrung Ø 30 mm Sägeleistung bei 90° 65x312 Sägeleistung bei Gehrung 45° L 65x220 Sägeleistung bei 45° Neigung L 45x312 Positive Stopps L/R bei 0°/15°/22,5°/30°/45° Länge 790 mm Breite 555 mm Höhe 485 mm Gewicht 15 kg Sägeleistung bei 45° Kombischnitt 45x220 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | Hitachi | Werksnummer: | C8FSHEUAZ | Gewicht netto Kg: | 1,550000 | Länge brutto mm: | 125,00 | Breite brutto mm: | 300,00 | Höhe brutto mm: | 155,00 | Gewicht brutto Kg: | 1,550000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |