Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000092560 Herst.-Nr.: U.53S2A EAN/GTIN: 3148510703893 |
| |
|
| | |
| Facom U.53S2A Abziehvorrichtung fuer Presse 120-200mm Abziehvorrichtung für Hydraulik-Druckpressen Spannweite 120 - 200 mm Zugkraft max. 100 kN Produktstärken: Diese 2 Abziehvorrichtungen ohne Gewinde mit besseren mechanischen Eigenschaften wurden entwickelt, um den hohen Kräften der verwendeten Druckpressen standzuhalten Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | U.53S2A | Werksnummer: | U.53S2A | Gewicht netto Kg: | 3,023000 | Gewicht brutto Kg: | 3,023000 | Ursprungsland: | TW | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Trenn- und Abziehvorrichtungen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 259,31* | € 298,32* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 249,06* | € 299,77* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 264,52* | € 304,85* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 289,97* | € 336,38* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 308,65* | € 365,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|