Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000092551 Herst.-Nr.: U.53K3 EAN/GTIN: 3148510703664 |
| |
|
| | |
| Facom U.53K3 Abziehvorrichtung Innengewinde 75-280mm Abziehvorrichtung mit Innengewinde Spannweite 75 - 280 mm Zugkraft max. 40 kN Produktstärken: Abziehvorrichtungen mit Innengewinde werden beim mechanischen Abziehen als Ergänzung zu Trennvorrichtungen, kugelförmigen Einsätzen und Gewindeeinsätzen benutzt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | U.53K3 | Werksnummer: | U.53K3 | Gewicht netto Kg: | 5,532000 | Gewicht brutto Kg: | 5,532000 | Ursprungsland: | TW | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Trenn- und Abziehvorrichtungen |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 339,16* | € 395,33* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 389,84* | € 456,33* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 373,43* | € 456,90* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 436,33* | € 513,04* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 465,68* | € 557,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|