| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000092550 Herst.-Nr.: U.53K2 EAN/GTIN: 3148510703657 |
| |
|
| | |
| Facom U.53K2 Abziehvorrichtung Innengewinde 70-200mm Abziehvorrichtung mit Innengewinde Spannweite 70 - 200 mm Zugkraft max. 30 kN Produktstärken: Abziehvorrichtungen mit Innengewinde werden beim mechanischen Abziehen als Ergänzung zu Trennvorrichtungen, kugelförmigen Einsätzen und Gewindeeinsätzen benutzt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | U.53K2 | Werksnummer: | U.53K2 | Gewicht netto Kg: | 2,449000 | Gewicht brutto Kg: | 2,449000 | Ursprungsland: | TW | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Trenn- und Abziehvorrichtungen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 177,01* | € 213,02* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 171,90* | € 216,89* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 205,01* | € 245,05* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 196,22* | € 245,33* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 221,12* | € 265,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|