| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000092549 Herst.-Nr.: U.53K1 EAN/GTIN: 3148510703640 |
| |
|
| | |
| Facom U.53K1 Abziehvorrichtung Innengewinde 40-110mm Abziehvorrichtung mit Innengewinde Spannweite 40 - 110 mm Zugkraft max. 30 kN Produktstärken: Abziehvorrichtungen mit Innengewinde werden beim mechanischen Abziehen als Ergänzung zu Trennvorrichtungen, kugelförmigen Einsätzen und Gewindeeinsätzen benutzt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | U.53K1 | Werksnummer: | U.53K1 | Gewicht netto Kg: | 1,085000 | Gewicht brutto Kg: | 1,085000 | Ursprungsland: | TW | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Trenn- und Abziehvorrichtungen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 120,95* | € 148,93* | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 133,84* | € 171,14* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 142,93* | € 175,12* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 152,48* | € 187,03* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 161,56* | € 203,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|