Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000092548 Herst.-Nr.: U.53J2 EAN/GTIN: 3148515226618 |
| |
|
| | |
| Facom U.53J2 Sortiment ""Abziehen"" bis 110 mm, 12tl Sortiment "Abziehen" - Adapter, Gegenstütze, Gewindeeinsätze, Trennvorrichtung für Ø max. 110 mm Kunststoffkasten, 12-tlg. Lieferumfang: Trennvorrichtung U.53T2: Spannbereich 15 - 110 mm Gegenstütze U.53K2: Spannbereich 70 - 200 mm Max. Spanntiefe 240 mm 4 Paar Einsätze U.53E mit Gewinde M8 - M10 - M12 - M14 2 Adapter U.53H2 Lieferung im Kunststoffkasten BP.109 mit Kunststoffeinlage PL.297A Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | U.53J2 | Werksnummer: | U.53J2 | Gewicht netto Kg: | 6,340000 | Gewicht brutto Kg: | 6,340000 | Ursprungsland: | TW | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Trenn- und Abziehvorrichtungen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 494,32* | € 553,52* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 492,07* | € 573,72* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 571,23* | € 635,16* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 547,59* | € 636,95* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 640,16* | € 714,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|