Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000092547 Herst.-Nr.: U.53J1 EAN/GTIN: 3148515226601 |
| |
|
| | |
| Facom U.53J1 Sortiment ""Abziehen"" bis 60 mm, 12tlg Sortiment "Abziehen" - Adapter, Gegenstütze, Gewindeeinsätze, Trennvorrichtung für Ø max. 60 mm Kunststoffkasten, 12-tlg. Lieferumfang: Trennvorrichtung U.53T1: Spannbereich 5 - 60 mm Gegenstütze U.53K1: Spannbereich 40 - 110 mm Max. Spanntiefe 180 mm 4 Paar Einsätze U.53E mit Gewinde M4 - M5 - M6 - M8 2 Adapter U.53H1 Lieferung im Kunststoffkasten BP.112 mit Kunststoffeinlage PL.296A Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | U.53J1 | Werksnummer: | U.53J1 | Gewicht netto Kg: | 3,024000 | Gewicht brutto Kg: | 3,024000 | Ursprungsland: | TW | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Trenn- und Abziehvorrichtungen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 389,41* | € 452,88* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 389,94* | € 470,72* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 448,25* | € 518,63* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 431,19* | € 520,52* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 500,63* | € 583,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|