Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000092499 Herst.-Nr.: U.35L EAN/GTIN: 3148510684000 |
| |
|
| | |
| Facom U.35L Aussenabzieher 15 - 75 mm Außenabzieher mit breiten, langen Abzieharmen Spannweite 15 - 75 mm Zugkraft max. 30 kN Produktstärken: Sicherheit: Die Konfiguration "entkreuzte Abzieharme" verdoppelt den Spannbereich, aber die Konfiguration "gekreuzte Abzieharme" sollte bevorzugt werden Passende Abziehhilfe: Gleithammer U.306M für U.35 und U.35L Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | U.35L | Werksnummer: | U.35L | Gewicht netto Kg: | 1,224000 | Gewicht brutto Kg: | 1,224000 | Ursprungsland: | TW | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Mechanische Abzieher mit 2 Abzieharmen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 140,00* | € 171,77* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 136,94* | € 172,58* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 150,88* | € 192,34* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 160,54* | € 195,73* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 173,27* | € 215,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|