Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000092377 Herst.-Nr.: U.20 EAN/GTIN: 3148510667003 |
| |
|
| | |
| Facom U.20 Abzieher 25 - 170mm Außenabzieher mit kurzen Abzieharmen Spannweite 25 - 170 mm Zugkraft max. 70 kN Produktstärken: Sicherheit: Blockierung der Abzieharme auf dem Lager mit der Zentralmutter Der Abzieher kann nicht vom Lager gleiten Spindel mit Sicherungskopf. Ein Stift schert ab, falls das zulässige Anziehmoment überschritten wird. Lieferung mit 2 Ersatzstiften Mit Arretierschraube U.20-12 Die Arretierschraube schützt die Spindel, wenn eine Stange als Drehsicherung des Abziehers benutzt wird Passende Abziehhilfe: Gleithammer U.2 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | U.20 | Werksnummer: | U.20 | Gewicht netto Kg: | 3,490000 | Gewicht brutto Kg: | 3,490000 | Ursprungsland: | TW | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Mechanische Abzieher mit 3 Abzieharmen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 281,08* | € 331,02* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 268,72* | € 333,68* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 309,89* | € 373,84* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 326,04* | € 381,49* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 364,00* | € 428,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|