| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000089806 Herst.-Nr.: END.203 EAN/GTIN: 3148510238937 |
| |
|
| | |
| Facom END.203 IMPACT-Bit Serie 2 - Pozidriv PZ3 IMPACT-Bit Serie 2 Antrieb Außensechskant 8 mm (5/16") Abtrieb Pozidriv® PZ3 Produktstärken: Verwendung mit Schlagschraubern brüniert Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | END.203 | Werksnummer: | END.203 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | TW | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Bits |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,80* | € 5,59* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,62* | € 5,62* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,25* | € 6,28* | | | | | | | | | 10 | | € 8,95* | ab € 5,057* | € 6,85* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 11,63* | € 16,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|