| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000089206 Herst.-Nr.: D.360L EAN/GTIN: 3148516652133 |
| |
|
| | |
| Facom D.360L Winkelgradmesser mit Bolzen 1/2 Winkelgradmesser mit Bolzen seitlich ablesbar Antriebe Innenvierkant, Außenvierkant 12,7 mm (1/2") Produktstärken: Konische Skala mit seitlicher Ablesung zur optimalen Lesbarkeit Doppelte Markierung (roter Strich) zur Voreinstellung. Beim Anziehen werden die Markierungen einfach gegeneinander gebracht Auflösung: 2° Lieferung mit je einem Bolzen 24 - 45 - 65 mm Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | D.360L | Werksnummer: | D.360L | Gewicht netto Kg: | 0,412000 | Gewicht brutto Kg: | 0,412000 | Ursprungsland: | FR | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Zubehör |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 113,01* | € 139,71* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 107,69* | € 140,41* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 130,53* | € 162,10* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 138,22* | € 171,48* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 151,86* | € 190,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|