| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000088892 Herst.-Nr.: CAD.10 EAN/GTIN: 3148510178707 |
| |
|
| | |
| Facom CAD.10 Absetz- un Lochzange schwenkbarer Kopf Absetz- und Lochzange schwenkbarer Kopf Produktstärken: Absetzen: 12 mm Ausstanzen: 5 mm Mit schwenkbarem Kopf Max. Blechstärke: 0,8 mm Druckstück und Stempel (5 mm Durchmesser): CAD.10RN1 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | CAD.10 | Werksnummer: | CAD.10 | Gewicht netto Kg: | 1,208000 | Gewicht brutto Kg: | 1,208000 | Ursprungsland: | TW | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Karosserie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 167,56* | € 205,20* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 160,76* | € 206,12* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 175,17* | € 219,50* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 195,09* | € 235,05* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 209,99* | € 257,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|