| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000088247 Herst.-Nr.: A.402 EAN/GTIN: 3148516660640 |
| |
|
| | |
| Facom A.402 Drehmomentschrauber 0,5 - 2,5 Nm Drehmomentschrauber mit Mikrometer 0,5 - 2,5 Nm Produktstärken: Klasse II Typ D Drehmomentschrauber mit einer Drehrichtung, Drehmoment-Anziehen rechts Innensechskant-Ausgang zur Verwendung mit Bits 1/4" Adapter ECR 1/4" - 1/4" für optionale Steckschlüssel und Zubehör Heft mit Antrieb 1/4" zur Verwendung mit einem Griff mit Umschaltknarre vom Typ A.300PA Einstellschlüssel 82H.4 Lieferung mit Prüfbericht, Einstellschlüssel und individueller Kennnummer Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | A.402 | Werksnummer: | A.402 | Gewicht netto Kg: | 0,394000 | Gewicht brutto Kg: | 0,394000 | Ursprungsland: | IT | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Auslösende Drehmomentschrauber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 124,56* | € 153,10* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 122,81* | € 155,26* | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 129,76* | € 158,79* | | | | | 13 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 130,63* | € 163,48* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 135,53* | € 166,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|