| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000087081 Herst.-Nr.: 602.AVSE EAN/GTIN: 3148516541512 |
| |
|
| | |
| Facom 602.AVSE Metallsaegebogen - 1000V VSE Metallsägebogen isoliert bis 1000 V Produktstärken: Isolierung mit Sicherheits-Farbcode Bogen für 300 mm lange Sägeblätter 2 Sägeblattstellungen Spannen des Sägeblatts über Flügelmutter Lieferung mit einem Bimetall-Sägeblatt Abmessungen (L x B x H): 470 x 130 x 20 mm Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 602.AVSE | Werksnummer: | 602.AVSE | Gewicht netto Kg: | 0,580000 | Gewicht brutto Kg: | 0,580000 | Ursprungsland: | FR | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | 1000 Volt isolierte Werkzeuge, Serie VSE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 71,23* | € 90,07* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 71,74* | € 95,29* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 79,44* | € 103,19* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,12* | € 114,43* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 92,47* | € 116,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|