| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000086598 Herst.-Nr.: 445.8R EAN/GTIN: 3148511764411 |
| |
|
| | |
| Facom 445.8R Drillzange 8 Drillzange für Draht Ø max. 1 mm, automatisch Produktstärken: Automatisches Modell Seitlicher Drahtschneider: Edelstahl, Durchmesser 1 mm 2,5 Umdrehungen: 95 mm Spannweg Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 445.8R | Werksnummer: | 445.8R | Gewicht netto Kg: | 0,266000 | Gewicht brutto Kg: | 0,266000 | Ursprungsland: | TW | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Drillzangen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 86,68* | € 105,86* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 82,22* | € 107,26* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 96,40* | € 122,43* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 103,82* | € 128,28* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 105,59* | € 131,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|