| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000085982 Herst.-Nr.: 287B.8 EAN/GTIN: 3148511656419 |
| |
|
| | |
| Facom 287B.8 Stehbolzenausdreher mit Walze 1/2" 8 mm Stehbolzenausdreher mit Walzen Antrieb Innenvierkant 12,7 mm (1/2"), Außensechskant 22 mm Ø 8 mm Produktstärken: Antrieb über denSechskant oder mit einer Knarre 1/2" Zum Anziehen oder Lösen von Stehbolzen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 287B.8 | Werksnummer: | 287B.8 | Gewicht netto Kg: | 0,172000 | Gewicht brutto Kg: | 0,172000 | Ursprungsland: | JP | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Schraubenausdreher - Mutternsprenger |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,08* | € 42,02* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 30,88* | € 42,49* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 32,96* | € 44,55* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 38,09* | € 50,24* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 43,22* | € 56,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|