| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000085978 Herst.-Nr.: 287B.14 EAN/GTIN: 3148511657317 |
| |
|
| | |
| Facom 287B.14 Stehbolzenausdreher mit Walze 1/2" 14 mm Stehbolzenausdreher mit Walzen Antrieb Innenvierkant 12,7 mm (1/2"), Außensechskant 22 mm Ø 14 mm Produktstärken: Antrieb über denSechskant oder mit einer Knarre 1/2" Zum Anziehen oder Lösen von Stehbolzen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 287B.14 | Werksnummer: | 287B.14 | Gewicht netto Kg: | 0,345000 | Gewicht brutto Kg: | 0,345000 | Ursprungsland: | JP | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Schraubenausdreher - Mutternsprenger |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,18* | € 47,26* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 34,75* | € 47,50* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 37,13* | € 49,81* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 43,03* | € 56,49* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 47,73* | € 61,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|