| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000085281 Herst.-Nr.: 186.8SR EAN/GTIN: 3148518638180 |
| |
|
| | |
| Facom 186.8SR Zange fuer Auto verstellbar funkenfrei Verstellbare "Auto"-Zange funkenfrei Spezielle funkenfreie und antimagnetische Berylliumkupferlegierung Zu Ihrer Sicherheit verwendet FACOM angegossene, antistatische Überzüge aus PVC, die jegliche Funkenbildung unterdrücken. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 186.8SR | Werksnummer: | 186.8SR | Länge netto mm: | 20,50 | Breite netto mm: | 5,70 | Höhe netto mm: | 2,20 | Gewicht netto Kg: | 0,349000 | Gewicht brutto Kg: | 0,350000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Funkefreie-Zangen | Ausfuehrung: | funkenfrei |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 149,26* | € 183,31* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 161,06* | € 201,25* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 201,96* | € 243,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|