Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000085214 Herst.-Nr.: 177A.13 EAN/GTIN: 3148518231978 |
| |
|
| | |
| Facom 177A.13 Zange fuer Sicherungsringe - gerade Zange für Sicherungsringe mit Außenspannung gerade Ø Spitze 1,3 mm Ringweite 10 - 25 mm Produktstärken: Pianodraht-Enden: sehr verwindungssteif Lange, um 10° abgewinkelte Spitzen, um die Sicherungsringe optimal zu halten Farbcode: Zeitersparnis Überzüge aus rutschfestem Granit-PVC Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 177A.13 | Werksnummer: | 177A.13 | Gewicht netto Kg: | 0,116000 | Gewicht brutto Kg: | 0,116000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Zangen für Sicherungsringe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Greifringzange, Sicherungszange Außenring, Spreizringzange, Sprengring Sicherungsringzange, Sprengringzange, Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, sprengringzange facom, greifring zange |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 16,24* | € 24,07* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,51* | € 26,13* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,05* | € 27,91* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 19,91* | € 28,20* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 26,30* | € 35,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|