Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000084916 Herst.-Nr.: 113.12TAVSE EAN/GTIN: 3148511326534 |
| |
|
| | |
| Facom 113.12TAVSE Rollgabelschluessel isoliert 1000V 34 mm Rollgabelschlüssel isoliert bis 1000 V 15° gekröpft Spannweite max. 34 mm Produktstärken: Isolierung mit Sicherheits-Farbcode Modelle mit Fingerschutz Kopf mit Gradeinteilung, 15° gekröpft brüniert Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 113.12TAVSE | Werksnummer: | 113.12TAVSE | Gewicht netto Kg: | 0,874000 | Gewicht brutto Kg: | 0,874000 | Ursprungsland: | FR | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | 1000 Volt isolierte Werkzeuge, Serie VSE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 80,56* | € 99,47* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 76,65* | € 99,95* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 97,30* | € 119,52* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 98,13* | € 122,00* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 101,03* | € 126,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|