Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000069519 Herst.-Nr.: 192877-8 EAN/GTIN: 0088381147934 |
| |
|
| | |
| Makita 192877-8 Zahnkranzbohrfutter 13mm Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 192877-8 | Werksnummer: | 192877-8 | Länge netto mm: | 105,00 | Breite netto mm: | 50,00 | Höhe netto mm: | 50,00 | Gewicht netto Kg: | 0,500000 | Länge brutto mm: | 105,00 | Breite brutto mm: | 50,00 | Höhe brutto mm: | 50,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,409000 | Ursprungsland: | JP | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Zahnkranzbohrfutter 13mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 30,47* | € 42,18* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 32,69* | € 43,38* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 31,58* | € 43,72* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 31,54* | € 44,32* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 33,41* | € 44,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|