| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000069474 Herst.-Nr.: 192278-0 EAN/GTIN: 0088381122191 |
| |
|
| | |
| Makita SAUGSCHLAUCH 1,5mx25mm 192278-0 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 192278-0 | Werksnummer: | 192278-0 | Gewicht netto Kg: | 0,537000 | Länge brutto mm: | 330,00 | Breite brutto mm: | 285,00 | Höhe brutto mm: | 85,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,537000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Saugschlauch 1,5mx25mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrofeile, Elektronikfeile, Fingerfeile, Makita Ersatzteile, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, makita ersatzteile makita, makita ersatzteile, saugschlauch 1,5m |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 26,56* | € 36,42* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 27,81* | € 36,73* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 29,39* | € 39,37* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 31,51* | € 41,56* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 31,04* | € 41,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|