Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZURRGURT, Ratschen-, 2-teilig, Spitzhaken, 50mm x 8m, DIN EN 12195-2, LC 2500daN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZURRGURT, Ratschen-, 2-teilig, Spitzhaken, 50mm x 8m, DIN EN 12195-2, LC 2500daN
ZURRGURT, Ratschen-, 2-teilig, Spitzhaken, 50mm x 8m, DIN EN 12195-2, LC 2500daN
ZURRGURT, Ratschen-, 2-teilig, Spitzhaken, 50mm x 8m, DIN EN 12195-2, LC 2500daN
Artikel-Nr.:
     1955-2000067509
Hersteller:
     Tector
Herst.-Nr.:
     84514_8 M
EAN/GTIN:
     4025888219647
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt

ZURRGURT

Norm: DIN EN 12 195-2
Material: Polyester
Abmessung: 50 mm x 8 m
Zugkraft direkt LC (da N): 2500
Zugkraft Umreifung LC (da N): 5000
STF (da N): 500
Ausführung: 2 - teilig mit Spitzhaken
Farbe: Orange
Verschluß: Ratschen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
84514_8 M
Werksnummer:
84514-8M
Gewicht netto Kg:
2,400000
Gewicht brutto Kg:
2,400000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
8 METER
Material:
50MM, LC 2500 daN, FARBE ORANGE TECTOR®
Produktart:
Zurrgurt
Ausfuehrung:
Promat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.