Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZURRGURT, Ratschen-, 1-teilig, 25 mm x 6 m, DIN EN 12195-2, LC 250 daN, Orange


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ZURRGURT, Ratschen-, 1-teilig, 25 mm x 6 m, DIN EN 12195-2, LC 250 daN, Orange
ZURRGURT, Ratschen-, 1-teilig, 25 mm x 6 m, DIN EN 12195-2, LC 250 daN, Orange
ZURRGURT, Ratschen-, 1-teilig, 25 mm x 6 m, DIN EN 12195-2, LC 250 daN, Orange
Artikel-Nr.:
     1955-2000067495
Hersteller:
     Tector
Herst.-Nr.:
     84502_6 M
EAN/GTIN:
     4025888219579
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt

ZURRGURT

Norm: DIN EN 12 195-2
Material: Polyester
Abmessung: 25 mm x 6 m
Zugkraft direkt LC (da N): 125
Zugkraft Umreifung LC (da N): 250
STF (da N): 125
Ausführung: 1 - teilig
Farbe: Orange
Verschluß: Ratschen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
84502_6 M
Werksnummer:
84502-6M
Gewicht netto Kg:
1,000000
Gewicht brutto Kg:
1,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
orange
Groesse:
6 METER
Material:
25 MM, LC 500 daN, FARBE ORANGE TECTOR
Produktart:
Zurrgurt
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
5
pro Packung
€ 5,99*
ab € 11,90*
€ 16,44*
7 Tage
22
pro Stück
€ 6,99*
ab € 16,34*
€ 22,20*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,44*
€ 19,5636
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,27*
€ 19,3613
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,90*
€ 18,921
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,20*
€ 18,088
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,77*
€ 17,5763
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,90*
€ 14,161
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,38* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.