Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZURRGURT, Ratschen-, 1-teilig, 25 mm x 5 m, DIN EN 12195-2, LC 250 daN, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZURRGURT, Ratschen-, 1-teilig, 25 mm x 5 m, DIN EN 12195-2, LC 250 daN, Orange
ZURRGURT, Ratschen-, 1-teilig, 25 mm x 5 m, DIN EN 12195-2, LC 250 daN, Orange
ZURRGURT, Ratschen-, 1-teilig, 25 mm x 5 m, DIN EN 12195-2, LC 250 daN, Orange
Artikel-Nr.:
     1955-2000067494
Hersteller:
     Tector
Herst.-Nr.:
     84502_5 M
EAN/GTIN:
     4025888219562
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt

ZURRGURT

Norm: DIN EN 12 195-2
Material: Polyester
Abmessung: 25 mm x 5 m
Zugkraft direkt LC (da N): 250
Zugkraft Umreifung LC (da N): 500
STF (da N): 125
Ausführung: 1 - teilig
Farbe: Orange
Verschluß: Ratschen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
84502_5 M
Werksnummer:
84502-5M
Gewicht netto Kg:
0,250000
Gewicht brutto Kg:
0,250000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
orange
Groesse:
5 METER
Material:
25 MM, LC 500 daN, FARBE ORANGE TECTOR
Produktart:
Zurrgurt
Ausfuehrung:
Promat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.